ZEBRA nasadni ključ 1/4 inch x32 mm                                                                 , TX8, L32 mm
1/4 col nasadni kljuc TX KLJUČ-NASADNI-1/4COL-UNTX-TX8
ZEBRA nasadni ključ 1/4 inch x32 mm                                                                 , TX30, L32 mm
1/4 col nasadni kljuc TX KLJUČ-NASADNI-1/4COL-UNTX-TX30
ZEBRA nasadni ključ 1/4 inch x32 mm                                                                 , TX20, L32 mm
1/4 col nasadni kljuc TX KLJUČ-NASADNI-1/4COL-UNTX-TX20
ZEBRA nasadni ključ 1/4 inch x32 mm                                                                 , TX15, L32 mm
1/4 col nasadni kljuc TX KLJUČ-NASADNI-1/4COL-UNTX-TX15
ZEBRA nasadni ključ 1/4 inch x32 mm                                                                 , TX25, L32 mm
1/4 col nasadni kljuc TX KLJUČ-NASADNI-1/4COL-UNTX-TX25
ZEBRA nasadni ključ 1/4 inch x32 mm                                                                 , TX10, L32 mm
1/4 col nasadni kljuc TX KLJUČ-NASADNI-1/4COL-UNTX-TX10
ZEBRA nasadni ključ 1/4 inch x32 mm                                                                 , TX9, L32 mm
1/4 col nasadni kljuc TX KLJUČ-NASADNI-1/4COL-UNTX-TX9
ZEBRA nasadni ključ 1/4 inch x32 mm                                                                 , TX27, L32 mm
1/4 col nasadni kljuc TX KLJUČ-NASADNI-1/4COL-UNTX-TX27
ZEBRA nasadni ključ 1/4 inch x32 mm                                                                 , TX40, L32 mm
1/4 col nasadni kljuc TX KLJUČ-NASADNI-1/4COL-UNTX-TX40