Precizni mjerni listici, 21- dijelni

Precizni mjerni listici, 21- dijelni

Precizni mjerni listici
LISTIC-MJERNI-SET-PRECIZ-21 dijelova

Art.Nr. 0713 51 43  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Precizni mjerni listići za mjerenje proreza i pukotina, ispitivanje tolerancije vodilica, ležajeva, klipova itd.

Osobine:
  • Konični oblik listića sa lako čitljivim dimenzijama
  • Oštrice za mjerenje spremljene u visokokvalitetnom plastičnom držaču
  • Stezni vijak za pričvršćivanje noževa mjerača
  • Bitna pomoć tamo gdje je konvencionalno mjerenje teško za izvesti ili nemoguće
Broj listova 21 kom
Boja Crvena
Min. / max. debljina listova 0.1-0.5 mm
Debljina listova, sadržaj 0.1, 0.12, 0.14, 0.16, 0.18, 0.2, 0.22 do 0.5 mm
Širina lista 12.7 mm
Dužina lista 100 mm
Dužina spremnika 105 mm
Materijal listova Opružni čelik