Precizni mjerni listici, 13- dijelni

Precizni mjerni listici, 13- dijelni

Precizni mjerni listici, 13- dijelni

Precizni mjerni listici
LISTIC-MJERNI-SET-PRECIZ-13 dijelova

Art.Nr. 0713 51 41  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Precizni mjerni listići za mjerenje proreza i pukotina, ispitivanje tolerancije vodilica, ležajeva, klipova itd.

Osobine:
  • Konični oblik listića sa lako čitljivim dimenzijama
  • Oštrice za mjerenje spremljene u visokokvalitetnom plastičnom držaču
  • Stezni vijak za pričvršćivanje noževa mjerača
  • Bitna pomoć tamo gdje je konvencionalno mjerenje teško za izvesti ili nemoguće
Broj listova 13 kom
Boja Plava
Min. / max. debljina listova 0.05-1.0 mm
Debljina listova, sadržaj 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4 do 1.0 mm
Širina lista 12.7 mm
Dužina lista 100 mm
Dužina spremnika 105 mm
Materijal listova Opružni čelik