Traka sa zatezačem Španer , 1T/L6m

Traka sa zatezačem Španer                                                                           , 1T/L6m

Traka sa zatezačem Španer , 1T/L6m

Trake sa zatezacima (španeri)
TRAKA-ZATEZ-ŠPANER-DUPKUK-1T-Š50MM-L6M

Art.Nr. 0713 92 14  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Certifikat [1]
Uputstvo [1]

Španer za osiguranje tereta sa dvostrukom kukom.

  • Prema EN 12195-2
  • GS provjereno
  • Trake od poliestera
  • Primjena od -40OC do +100OC
  • Za brzo i jednostavno zatezanje
Pažnja:
  • Stezne sigurnosne trake u boji ne odgovaraju 100% realnoj boji
  • Kontinuirana upotreba na kiši može dovest do pojave blagog blijeđenja
LC omotavanje1000 daN
LC ravno zatezanje500 daN
Dužina6 m
Širina50 mm
STF prednaprezanje210 daN
SHF normalna ručna sila50 daN
Bojacrvena