Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Traka sa zatezačem sa kandža-kukom Standard
TRAKA-ZATEZ-ŠPANER-KAN?A-4T-Š50MM-L8M
Art.Nr. 0713 92 181
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Španer za osiguranje tereta sa kandžom.
LC omotavanje | 4000 daN |
LC ravno zatezanje | 2000 daN |
Dužina | 8 m |
Širina | 50 mm |
STF prednaprezanje | 400 daN |
SHF normalna ručna sila | 50 daN |
Boja | crvena |