Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Trake sa zatezacima (španeri)
TRAKA-ZATEZ-ŠPANER-KARABIN-5T-Š50MM-L8M
Art.Nr. 0713 92 207
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Španer za osiguranje tereta sa karabinjer kukom.
LC omotavanje | 5000 daN |
LC ravno zatezanje | 2500 daN |
Dužina | 8 m |
Širina | 50 mm |
STF prednaprezanje | 400 daN |
SHF normalna ručna sila | 50 daN |
Boja | crvena |