1 col ojacani sponi dio, redukcija , 3/4col

1 col ojacani  sponi dio, redukcija                                                                 , 3/4col

1 col ojacani sponi dio, redukcija , 3/4col

1 col ojacani sponi dio, redukcija
ADAPTER-POJAC-(1-3/4COL)

Art.Nr. 0714 15202  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Ojačani adapter za redukciju sa 1" na 3/4".
  • Prikladno za sve uobičajene pneumatske i električne odvijače
  • Standard: Četverougli pogon prema DIN 3121
  • Izvedba: kovana, brunirana
Ulaz 1 inč
Izlaz 3/4 inč
Vanjski promjer ključa 54 mm
Dužina 70 mm