Vodoinstalaterska kliješta sa dugmetom za podešenje 2-K-rucke , 250mm

Vodoinstalaterska kliješta sa dugmetom za podešenje 2-K-rucke , 250mm

Vodoinstalaterska kliješta sa dugmetom za podešenje 2-K-rucke
KLIJEŠTA-VODOINST-(PAPAGAJ)-250MM

Art.Nr. 0714 01 563  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
Samostezna vodoinstalaterska kliješta s podešavanjem na dugme

Brzo i praktično fino podešavanje moguće pomoću tipke izravno na izratku

Ojačani precizni zubi
Visoka otpornost na trošenje i sigurno držanje

Ergonomska i neklizajuća dvokomponentna udobna ručka s uskim ovratnikom
Ugodan rad i optimalan prijenos snage

Vrlo velik kapacitet zahvata, ali tanak dizajn

Površina: polirana i kromirana
Zglob: žlijebni

Dužina 250 mm
Stezanje 10-46 mm
ISO 8976
Površina kromirana