Lagana prakticna lucna pila za metal , L400mm

Lagana prakticna lucna pila za metal                                                                , L400mm

Lagana prakticna lucna pila za metal , L400mm

Lagana prakticna lucna pila za metal
PILA-Z.METAL-LUČNA

Art.Nr. 0714 64 02  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
Lagana i praktična pila za metal s aluminijskom ručkom

Vrlo lagana, visoke stabilnosti i iznimno otporna na ogrebotine
Metalni nosač od metalne cijevi praškasto bojene

Dobro vođenje pile
Drška pištolja izrađena od aluminija praškasto bojena

Univerzalno primjenjivo
Pozicije lista pile podesive u 6 smjerova

Brzo zatezanje i izmjena listova
Zatezanje lista pile sa sistemom za brzo otpuštanje u ručki

Dužina lista pile 300 mm
Dužina 400 mm
Visina 140 mm