Moment kljuc, pogon sa prolaznom cetvrtkom , 60-300NM

Moment kljuc, pogon sa prolaznom cetvrtkom , 60-300NM

Moment kljuc, pogon sa prolaznom cetvrtkom
KLJUC-MOMENT-PREKLCEGR-1/2COL-(60-300NM)

Art.Nr. 0714 71 24  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Moment ključ 1/2" za pritezanje visokoopteretivih vijčanih spojeva kada je potrebno tačno očitanje sile zatezanja.

  • Sa prolaznim prihvatom nazubljene glave
  • Preciznost od ±3% od podešene vrijednosti, prema ISO 6789:2003
  • Lako i precizno podešavanje okretanjem drške
  • Prihvat: podešavajući (lijevo-desno), četverougaoni
  • Sa fino nazubljenom čegrtaljkom (72 zuba) za radove i na najužim mjestima
  • Pogodno za RA = desno zavrtanje i LA = lijevo zavrtanje
  • Skala u Nm kao i u Ibf.in.
  • Akustični i dodirni osječaj pri dostizanju obrtnog momenta, što sprječava prekomjerno pritezanje vijka
  • Nakon upotrebe otpustiti oprugu i podesiti na najnižu vrijednost
  • Sa certifikatom kalibracije
  • Dostava u kartonskoj kutiji
Moment ključ je precizni alat, koji se u pravilnim vremenskim intervalima provjerava i po potrebi podešava. Preporučujemo godišnje kalibriranje u našem master® servisu.
Veličina vrha 1/2 col
Min./max. opseg mjerenja obrtnog momenta 60 - 300 Nm
Pogodno za pritezanje desnom rukom Da
Pogodno za pritezanje lijevom rukom Da
Okretni moment skale 5 Nm
ISO DIN EN ISO 6789-1:2017
Dužina (L1) 570 mm
Dužina poluge (L2) 550 mm
Visina glave čegrtaljke (B1) 22 mm
Visina glave čegrtaljke s kvadratom (B2) 45 mm
Promjer ručke (D1) 37 mm