Moment ključ 1/4 inch , 1-5NM

Moment ključ 1/4 inch , 1-5NM

Moment kljucevi Nasadne cegrtaljke 1/4 col
KLJUC-MOMENT-CEGRT-1/4COL-(1-5NM)

Art.Nr. 0714 71 19  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Moment ključ 1/4" za zatezanje vijaka kada je potrebno tačno očitanje sile zatezanja.

  • Četverougaoni prihvat - obostrani
  • Dostava u metalnoj kutiji
  • Moment ključ sa kalibracionim certifikatom DIN/ISO 9000ff
  • Preciznost ±3% od podešene vrijednosti
  • Za standardne šestougaone 1/4" bitseve
  • Mjerenje neovisno od dužine
Isporuka:
  • Adapter 1/4" šestougao na 1/4" kvadrat
  • Kutija od PVC-a omogućava skladištenje dodatnih bitseva
Prihvat1/4" šestougaoni
Mjerno područje1 - 5 Nm
Podjela skale1/10
Dužina170 mm
Težina110 g