Kliješta za sjecenje DIN ISO 5749 2-K-rucka , L160mm

Kliješta za sjecenje DIN ISO 5749 2-K-rucka , L160mm

Kliješta za sjecenje DIN ISO 5749 2-K-rucka
KLIJEŠTA-SJEČENJE-BOČN-L160MM

Art.Nr. 0714 01 567  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Video [1] [2]

ZEBRA kliješta za sječenje DIN ISO 5749, L=160 mm (6 1/4"). Za sječenje tvrdih i mekanih žica i kablova čak i u teško dostupnim područjima.

Svojstva:
  • Čisto sječenje zahvaljujući glodanim preciznim oštricama uz malu potrebnu snagu
  • Visokokvalitetan alatni čelik osigurava dugotrajnost kao i preciznost oštrica
  • Optimalan pristup, zahvaljujući uskom obliku glave kliješta
  • Ergonomska i protuklizna dv
Dužina160 mm (6 1/4")
Max. prečnik mekane žiceØ4,0 mm
Max. prečnik srednje tvrde žiceØ2,8 mm
Max. prečnik tvrde žiceØ2,0 mm