Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
1/4 col Nasadni kljuc 6-ugaoni sa magnetom
KLJUC-NASAD-1/4COL-MAGN-SW10
Art.Nr. 0714 111810
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
ZEBRA metrički nasadni ključ 1/4" sa magnetom za sigurno držanje navrtki i vijaka sa pogonskim alatom, a posebno je pogodan za nepristupačna mjesta.
Dužina | 22 mm |
Veličina ključa | SW 10 mm |
Vanjski promjer ključa | 14,6 mm |
Vanjski promjer ključa 2 | 6,1 mm |
Nasadna dubina ključa | 8,1 mm |