3/4 col ojacani nasadni kljuc metricni 6-ugao kratki , SW27

3/4 col ojacani nasadni kljuc metricni 6-ugao kratki                                                , SW27

3/4 col ojacani nasadni kljuc metricni 6-ugao kratki , SW27

3/4 col ojacani nasadni kljuc metricni 6-ugao kratki
KLJUČ-POJNASAD-3/4COL-KRATKI-SW27

Art.Nr. 0714 14 05  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Ojačani kratki metrički nasadni ključ 3/4" za vijke sa šestougaonom glavom.
  • Prikladno za sve uobičajene pneumatske i električne odvijače
  • Standard: Četverokutni pogon prema DIN 3121
  • Izvedba: kovana, brunirana
Veličina ključa 27 mm
Dužina 54 mm
Vanjski promjer ključa 42 mm
Dubina 16 mm