3/4 col Nasadni kljuc metricni 6-ugao dugi , SW27

3/4 col Nasadni kljuc metricni 6-ugao dugi                                                          , SW27

3/4 col Nasadni kljuc metricni 6-ugao dugi , SW27

3/4 col Nasadni kljuc metricni 6-ugao dugi
KLJUC-POJNASAD-3/4COL-DUGI-SW27

Art.Nr. 0714 14 13  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Ojačani dugi metrički nasadni ključ 3/4" za vijke sa šestougaonom glavom.

  • Norma: DIN 3121 / ISO 1174
  • Izvedba: kovani, brunirani
  • Prihvat: 3/4", otvor za osiguravajuću čiviju i žlijeb za O-prsten
  • Izlaz: šestougaoni, metrički,modifikovani Powerdriv
  • Geometrija: dugi
  • Za sve električno ili zračno pokretane odvijače i udarne odvijače