Dvostrani okasti kljuc otvoreni 6-ugaoni, SW8X10

Dvostrani okasti kljuc otvoreni 6-ugaoni, SW8X10

Dvostrani okasti kljuc otvoreni 6-ugaoni
KLJUC-OK/OK-OTVOR-METR-6UG-SW8X10

Art.Nr. 0714 240080  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]

Dupli metrički okasti ključ otvorenog oblika za prelazne navrtke.

  • Prihvat: POWERDRIV®, 6-ugaoni
  • Norma: DIN 3118
  • Materijal: krom-vanadium čelik
  • Površina: kromirana, glave polirane
  • Geometrija: strana prstena nageta 15°, prsten zakrenut 5°
  • Primjena: rad sa prelaznim navrtkama i cjevnim spojevima