Jednorucna stega , 300mm

Jednorucna stega , 300mm

Jednorucna stega
STEGA-BRZOSTEZ-300MM

Art.Nr. 0714 662300  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Stezanje, otvaranje, razupiranje samo sa jednom rukom

  • Visoka fleksibilnost jer je stega dostupna u širokom rasponu širina stezanja
  • Sigurno stezanje izradaka sa silom stezanja do 150 kg
  • Prikladno i za okrugle, šiljate i kutne dijelove zbog gumiranih zaštitnih kapica s križnim utorom
  • Bez alata se može pretvoriti u rastezač pritiskom na gumb u gornjem dijelu stezaljke
  • Rad bez zamora zahvaljujući 2-komponentnoj ručki i svim važnim mogućnostima podešavanja izravno na ručki
  • Dugotrajnost zahvaljujući plastičnim fiksnim i kliznim nosačima ojačanim staklenim vlaknima
Stezanje L max 300 mm
Dužina kraka 100 mm
Debljina šine 6 mm
Širina šine 20 mm
Širenje L1 max 560 mm