Vijcane stege, puni celik teška izvedba sa T-ruckom , 250X120mm

Vijcane stege, puni celik teška izvedba sa T-ruckom                                                 , 250X120mm

Vijcane stege, puni celik teška izvedba sa T-ruckom , 250X120mm

Vijcane stege, puni celik teška izvedba sa T-ruckom
STEGA-VIJČAN-SG-250X120MM

Art.Nr. 0714 67525  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Lagan i praktičan alat za zatezanje za opružno, elastično i osjetljivo zatezanje.

Stabilan dizajn zahvaljujući ojačanom kliznom i fiksnom nosaču
Za najviše zahtjeve i maksimalnu sigurnost.

Pomična specijalna pritisna ploča, zakretna do 35°
Lako se prilagođava zatezajućem materijalu.

Vreteno s valjanim, hladno ojačanim i kaljenim trapeznim navojem
Za najviše zahtjeve zahvaljujući preklopnoj ručki.

Širina stezanja 250 mm
Dužina kraka 120 mm
Širina šine 30 mm
Debljina šine 15 mm