Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
                
                    Fiting cetka                                                                                        
                
                
                CETKA-FITING-D15MM
                
                
                
                    Art.Nr. 0714 69 315
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Fiting četka za čišćenje unutrašnjosti cijevi.
| Za cijevi promjera-Ø | 15 mm | 
| Ukupna dužina | 150 mm | 
| Radna dužina | 20 mm | 
| Promjer žice | 0,15 mm |