Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
                
                    Cetka sa drškom/Konusna cetka                                                                       
                
                
                CETKA-CENTRFUG-NEHR?-D20MM
                
                
                
                    Art.Nr. 0714 692119
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Četka sa drškom - kist četka za upotrebu sa ravnom brusilicom i bušilicom.
| Promjer (D1) | 19 mm | 
| Promjer kućišta (D2) | 19 mm | 
| Promjer prihvata-Ø | 6 mm | 
| Korisna visina (H) | 30 mm | 
| Dužina (L) | 72 mm | 
| Žica-Ø | 0,25 mm | 
| Max. broj obrtaja | 20.000 o/min |