ELMO Car-Tester, 6-48V

ELMO Car-Tester, 6-48V

ELMO Car-Tester, 6-48V

ELMO Car-Tester
ISPITIVAČ-(CAR TEST)-(6-48V)

Art.Nr. 0715 53 07  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Certifikat [1] [2]
Kataloška stranica [1]
Elmo ispitivač strujnog kola motornih vozila (Car tester).

Karakteristike:
  • Naponsko područje 6-48 V
  • Prikazno područje 12 V/ 24 V/ 48 V preko LEDica
  • Samo za upotrebu na putničkim i teretnim vozilima
  • Sa utvrđivanjem polariteta (+/-)
  • Sa ispitivačem napona
  • Nije pogodno za ABS i airbag (zračni jastuk)
  • Mjere 150 x 25 mm
Mjerni opseg 6-24 V/DC
Dužina uređaja 0.75 m
IP klasa zaštite IP 20
Ekran LED