Pljosnata poluokrugla kliješta DIN ISO 5745, KL200mm

Pljosnata poluokrugla kliješta DIN ISO 5745, KL200mm

Pljosnata poluokrugla kliješta DIN ISO 5745
KLIJEŠTA-OKR/RAV-45STEP-CRVEN/CRN-L200MM

Art.Nr. 0715 01 569  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Od visokokvalitetnog alatnog čelika sa PVS ručkama
  • Visokokvalitetni alatni čelik osigurava dug vijek trajanja i preciznost zahvatnih i reznih površina
  • Ekstra duga oštrica također i za deblje kablove
  • Rezne ivice: dodatno indukcijski kaljene
  • Površina: polirana i zaštičena prozirnim lakom
  • Obloga ručki: PVC, dvostruko umočeni
  • Spoj: položen
Dužina 200 mm
Dužina col 8 inch
Dužina čeljusti 72 mm
Debljina čeljusti 11 mm