Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Kliješta za sjecenje, bocna, DIN ISO 5749
KLIJEŠTA-SJEČENJE-BOČN-CRVEN/CRN-L200MM
Art.Nr. 0715 01 573
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Radionička kliješta za sječenje prema DIN ISO 5749, za hvatanje, držanje kao i rezanje mekanih i ekstremno tvrdih žica i kablova. Dvostruko obložena izvedba sa Ergonomskim neklizajućim i ugodnim ručkama za udoban rad i optimalni prenos sile.
Dužina (L) | 200 mm |
Dužina (L) | 8 inch |
Srednje tvrda žica-Ø | 4,2 mm |
Tvrda žica-Ø | 3,0 mm |
Klavirska žica-Ø | 2,5 mm |