Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Kliješta za ceono sjecenje
KLIJEŠTA-SJEČENJE-POLUŽN-CRVEN/CRN-L160MM
Art.Nr. 0715 01 578
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Radionička čeona kliješta za sječenje prema DIN ISO 5748, za čeono sječenje mekih i veoma tvrdih žica također pogodna za vezivanje armature pri poslovima betoniranja.
Dužina (L) | 160 mm |
Dužina (L) | 6 1/4 inch |
Srednje tvrda žica-Ø | 3,5 mm |
Tvrda žica-Ø | 2,5 mm |
Klavirska žica-Ø | 2,2 mm |