Kliješta za ceono sjecenje , L160mm

Kliješta za ceono sjecenje                                                                          , L160mm

Kliješta za ceono sjecenje , L160mm

Kliješta za ceono sjecenje
KLIJEŠTA-SJEČENJE-POLUŽN-CRVEN/CRN-L160MM

Art.Nr. 0715 01 578  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]

Radionička čeona kliješta za sječenje prema DIN ISO 5748, za čeono sječenje mekih i veoma tvrdih žica također pogodna za vezivanje armature pri poslovima betoniranja.

  • Ušteda snage i čistoća pri rezanju zahvaljujući specijalno glodanoj, preciznoj oštrici
  • Visokokvalitetni alatni čelik garantuje dug radni vijek i preciznost reznih površina
  • Oštrice: dodatno indukciono kaljene
  • Površina: kompletno polirana i presvučena bezbojnim lakom
  • Obloge ručki: PVC, dvostruko obložene
  • Zglob: preklopni
Dužina (L)160 mm
Dužina (L)6 1/4 inch
Srednje tvrda žica-Ø3,5 mm
Tvrda žica-Ø2,5 mm
Klavirska žica-Ø2,2 mm