1/2 col Nasadni kljuc vanjski-TX kratki , E10

1/2 col Nasadni kljuc vanjski-TX kratki                                                             , E10

1/2 col Nasadni kljuc vanjski-TX kratki , E10

1/2 col Nasadni kljuc vanjski-TX kratki
KLJUČ-NASADNI-1/2COL-VANTX-E10

Art.Nr. 0715 13210  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA nasadni ključ 1/2" za vijke sa vanjskim TX prihvatom.
  • Izvedba: kromirani, polirani/mat
  • Prihvat: 1/2", žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: vanjski-TX§Geometrija: kratki
Veličina ključa E10
Dužina 40 mm
Promjer vrha ključa (D1) 12.3 mm
Promjer tijela ključa (D2) 22.5 mm