1/2 col Nasadni kljuc vanjski-TX kratki , E16

1/2 col Nasadni kljuc vanjski-TX kratki                                                             , E16

1/2 col Nasadni kljuc vanjski-TX kratki , E16

1/2 col Nasadni kljuc vanjski-TX kratki
KLJUC-NASADNI-1/2COL-VANTX-E16

Art.Nr. 0715 13216  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA nasadni ključ 1/2" za vijke sa vanjskim TX prihvatom.
  • Izvedba: kromirani, polirani/mat
  • Prihvat: 1/2", žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: vanjski-TX§Geometrija: kratki
Veličina ključa E16
Dužina 40 mm
Promjer vrha ključa (D1) 19.6 mm
Promjer tijela ključa (D2) 22.5 mm