1/2 col nasadni kljuc TX kratki , TX55

1/2 col nasadni kljuc TX kratki                                                                     , TX55

1/2 col nasadni kljuc TX kratki , TX55

1/2 col nasadni kljuc TX kratki
KLJUČ-NASADNI-1/2COL-UNTX-TX55

Art.Nr. 0715 13355  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA nasadni ključ 1/2", za vijke sa unutrašnjim TX prihvatom.
  • Izvedba: kratki
  • Površina: kromirani, polirani/mat
  • Prihvat: 1/2", žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: za TX vijke
Veličina ključa TX55
Dužina 60 mm
Dužina trna 20 mm
Vanjski promjer ključa 22.5 mm