1/2 Col Nasadni kljuc višezubi kratki , M12X60

1/2 Col Nasadni kljuc višezubi kratki                                                               , M12X60

1/2 Col Nasadni kljuc višezubi kratki , M12X60

1/2 Col Nasadni kljuc višezubi kratki
KLJUČ-NASADNI-1/2COL-XZN-M12X60

Art.Nr. 0715 13812  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA nasadni ključ 1/2" za vijke sa XZN prihvatom na novim VAG vozilima.
  • Površina: kromirana
  • Pogon: unutarnji šestougao 1/2 inča, žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: višezubni (XZN)

Info 
Prikladno za ručno rad sa reverzibilnim čegrtaljkama DIN 3120
Veličina ključa XZN M12 mm
Vanjski promjer ključa 22.5 mm
Pogon 1/2 inča