Križni nasadni kljuc, 24-32mm

Križni nasadni kljuc, 24-32mm

Križni nasadni kljuc, 24-32mm

Križni nasadni kljuc
KLJUČ-NASADNI-KRIŽNI-POJAČ-24X27X30X32MM

Art.Nr. 0715 16 05  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Križni nasadni ključ za demontažu točkova
  • Za osobna vozila
  • Materijal: krom-vanadij
Veličina ključa 24 x 27 x 30 x 32 mm
Vrsta vozila Komercijalna
Dužina 750 mm
Okretni moment max. 1800 Nm
Materijal krom-vanadij-čelik