Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
 
            
                
                    Kliješta za sjecenje armature Kompakt                                                               
                
                
                SJEKAC-ARMATUR-KOMPAKT-L200MM
                
                
                
                    Art.Nr. 0715 06 01
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Kompaktni sjekač armature.
| Dužina (L) | 200 mm | 
| Težina | 350 g | 
| Promjer rezanja meke žice-Ø | 6,0 mm | 
| Promjer rezanja srednje žice-Ø | 5,2 mm | 
| Promjer rezanja jake žice-Ø | 4,0 mm | 
| Promjer rezanja klavirske žice-Ø | 3,6 mm |