Jaki okasti ključ metrički, savijeni , SW60

Jaki okasti ključ metrički, savijeni , SW60

Jaki okasti kljuc metricki
KLJUČ-JAKIOKAST-SAVIJEN-SW60

Art.Nr. 0715 28 60  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Jaki metrički okasti ključ savijenog oblika za upotrebu sa nasadnom cijevi.

  • Izvedba: metrički, savijeni
  • Pogon: 12-ugaoni
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: kromirana
  • Geometrija: okasta strana savijena
  • Velika otpornost okaste glave i dužina nasadne cijevi čine ovaj ključ pogodan za najteže radove
  • Nasadna cijev se naručuje odvojeno
  • Primjenjuje se kod teretnih vozila, građevinskih mašina, pogona/radionica, brodogradilišta, teške industrije, rudarstva, željeznica
Visina49 mm
Dužina345 mm
Dužina sa cijevi1050 mm
Vanjski promjer prstena90 mm
Debljina prstena31 mm
Veličina ključaSW 60 mm