Jaki okasti ključ metrički, savijeni , SW65

Jaki okasti ključ metrički, savijeni , SW65

Jaki okasti kljuc metricki
KLJUC-JAKIOKAST-SAVIJEN-SW65

Art.Nr. 0715 28 65  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Jaki metrički okasti ključ savijenog oblika za upotrebu sa nasadnom cijevi.

  • Izvedba: metrički, savijeni
  • Pogon: 12-ugaoni
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: kromirana
  • Geometrija: okasta strana savijena
  • Velika otpornost okaste glave i dužina nasadne cijevi čine ovaj ključ pogodan za najteže radove
  • Nasadna cijev se naručuje odvojeno
  • Primjenjuje se kod teretnih vozila, građevinskih mašina, pogona/radionica, brodogradilišta, teške industrije, rudarstva, željeznica
Visina53 mm
Dužina355 mm
Dužina sa cijevi1060 mm
Vanjski promjer prstena98 mm
Debljina prstena33 mm
Veličina ključaSW 65 mm