Magnetni podizac, L460mm

Magnetni podizac, L460mm

Magnetni podizac
PODIZAC-MAGN-L460MM

Art.Nr. 0715 35 35  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1]
Magnetni fleksibilni podizač sa plastičnom drškom.

Mogućnost fleksibilnog podešavanja po želji
CP = izvedba kromirana, polirana, ekstra čvrsta
Težina za podizanje max. 600 g
Promjer magnetne glave 8 mm
Dužina 460 mm