Infracrveni laserski termometar, Laser

Infracrveni laserski termometar, Laser

Infracrveni laserski termometar
TERMOMETAR-INFRACRV-(12CM NA D1CM)-LASER

Art.Nr. 0715 53 110  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Certifikat [1]
Kataloška stranica [1]
Termometar za bezkontaktno mjerenje površinske temperature sa integrisanim laserskim pokazivačem.

Ergonomičan, praktičan i svugdje primjenjiv
  • Trenutačno i bez problema mjerenje temperature
Kroz laserski snop u dvije tačke mjerno mjesto može se tačno fokusirati
  • Sigurno i tačno mjerenje
Ekstremno tanak mjerni konus od 12:1
  • Što tanji mjerni konus, to precizniji je rezultat mjerenja (npr. Pri razmaku od 12 cm mjerni prečnik iznosi ∅1 cm)
Digitalno podešavanje emisionog intenziteta
  • Varira između 0,1 i 1,0 (Tvornička postavka 0,95)
Mogućnost prebacivanje sa Celzius na Fahrenheit
  • Štedi komplikovana preračunavanja
Sa integrisanim osvjetljenim ekranom
  • Prikazivanje rezultata do jedne cifre poslije zareza
  • Podesiv alarm pri veoma visokim odnosno niskim temperaturama između – 50 °C i + 650 °
  • Infracrveni laserski termometar se dostavlja u praktičnoj torbi koja se može pričvrstiti na pojas
Korištenje:
  • 1. Mjerni instrument usmjeriti na mjerno mjesto
  • 2. Pritisnuti okidač. Laserske tačke prikazuju mjerno mjesto i mjerni rezultat se može očitati sa ekrana. Što je bliži cilj mjernog mjesta, to je tačniji rezultat
  • 3. Nakon cca. 5 s uređaj se automatski gasi
Napomena:
  • Pri trajnom držanju okidača uređaj uvijek prikazuje trenutnu temperaturu svih mjernih mjesta
  • Nakon oslobađanja okidača prikazuje se zadnje mjerenje
Mjerna ponovljivost:
  • -50°C do +20°C: +/-1.3°C
  • +20 do +650°C: +/- 0.5%, 0.5°C
Mjerna tolerancija:
  • -50°C do +20°C: +/-2.5°C
  • +20 do +300°C: +/-1%, 1°C
  • +300°C do +650°C/: ±1.5%
Mjerni opseg -50 do +650 °C
Sistem za ciljanje u dvije tačke 12:1
Napajanje 9 V Blok baterija; PP3; F22
Spektar 8 - 14 µm
Vrijeme reakcije uređaja 150 ms
Automatsko gašenje nakon 5 s