Digitalni multimetar Mini, BEZKONTAKTNI

Digitalni multimetar Mini, BEZKONTAKTNI

Digitalni multimetar Mini
MULTIMETAR-DIGIT-MAL-(TETSNAPON-BEZKONT)

Art.Nr. 0715 53 370  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Deklaracija [1]
Kataloška stranica [1]
Mini digitalni mjerni uređaj za mjerenje istosmjernog i naizmjeničnog napona, otpora, test protoka, test dioda te beskontaktno mjerenje napona.

Svojstva:
  • Robusan, zaštićen gumom od prskanja vodom te sa specijalnom senzorskom tastaturom
  • Vodovi mjernih sondi se mogu pričvrstiti na pozadini uređaja, što ih štiti od oštećenja pri mjerenju
  • Mjerne mogućnosti uključuju V/AC, V/DC, otpor (Ω), beskontaktno mjerenje napona
  • Dodatno uključuje permanentno pričvršćene vodove mjernih sondi, Hold (držanje) podataka, testiranje dioda i protoka, integrisana LED lampa i automatski odabir mjernog opsega
Mjerni opseg napona 0.5-600 V/DC / V/AC
Mjerni opseg otpora 0 Ohm - 20 Mohm
IP klasa zaštite IP 54
Ekran LCD sa 2000 znakova
Automatsko gašenje nakon 15 min
Kategorija zaštite od prenapona CAT III/1000 V
Napajanje 2 x 1.5 V Micro AAA
Dimenzije (D x Š x V) 104 x 55 x 32.5 mm