Samozavarujuca skupljajuca traka

Samozavarujuca skupljajuca traka

Samozavarujuca skupljajuca traka

Samovulkanizirajuća traka za zaptivanje različitih materijala na način koji je vodootporan i nepropustan za vodenu paru
  • Dužina: 10 m
  • Boja: Crna
  • Materijal podloge: Poliizobutilen
  • Ukupna debljina: 500 µm
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 35 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -40 do 90 °C
  • Rastezljivost do pucanja prema DIN EN 14410: 600%
  • Dielektrična čvrstoća: 40 kV/mm
  • Otporno na UV zračenje
  • Otporno na vlagu
  • Otporno na ozon
  • Otporno na razrjeđivače
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: Neograničeno u suhom skladištu, bez prašine, na 20°C i 50% vlažnosti
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Samozavarujuća skupljajuća traka

Omogućava zaptivanje različitih materijala na način koji je vodootporan i nepropustan za vodenu paru. Pogodno za upotrebu u raznim sektorima, kao što su automobilska i elektroindustrija.

Visoka dielektrična čvrstoća
Traka je idealna za izolaciju kablova i električnih vodova

Visoko kompatibilan sa PE, PVC-om, butilom, neoprenom itd.
Može se koristiti u raznim sektorima, npr. sektor vozila i elektrotehnike

Visok stepen elastičnosti
Traka se izuzetno dobro prilagođava osnovnom materijalu

Napomena:
  • Površine koje se lijepe moraju biti suhe i očišćene od prašine i masnoće.
  • Kako biste postigli savršeno prianjanje i vodootporno zaptivanje, omotajte traku čvrsto oko materijala koji se obrađuje i zatim je preklopite.
  • Skupljajuća traka samo je u određenim slučajevima otporna na UV zračenje i stoga je treba zaštititi od direktne sunčeve svjetlosti.
Područje primjene:
  • Zaptivanje cijevi i crijeva
  • Privremeno zaptivanje crijeva hladnjaka i benzina
  • Izolacija električnih vodova i kablova
  • Za primjenu na onim mjestima na kojima se ne mogu koristiti termobužiri
  • Usnopljavanje vodova
Načine primjene:
Uklonite PVC foliju i zaista rastegnite traku.