Oštrica odlomiva, u kutiji, Š18mm

Oštrica odlomiva, u kutiji, Š18mm

Oštrica odlomiva, u kutiji
OŠTRICA-NOŽ-18MM-LOMIV

Art.Nr. 0715 66 05  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Rezervna lomljiva oštrica skalpera spremniku
  • Oštar ugao oštrice i najbolji čelik daju oštrici iznimnu oštrinu
  • Idealna za papir, folije i tanke materijale
  • Praktičan klizni dozator za sigurnu pohranu
Širina oštrice 18 mm
Debljina oštrice 0.5 mm
Dužina oštrice 110 mm
Dužina rezne ivice 100 mm
Materijal Čelik
Površina Neobložena