Nož za skidanje izolacije AM 280, 8-28mm

Nož za skidanje izolacije AM 280, 8-28mm

Nož za skidanje izolacije AM 280
NOŽ-KABL-KUKSJEČ-(8-28MM)

Art.Nr. 0714 41 01  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Sa mekanim umecima na dršci za čvrsto držanje
  • Oštrica udice presvučena titan nitridom
  • Dubina rezanja se može podesiti pomoću vijka za podešavanje na kraju ručke
  • Oštrica presvučena titanijevim nitridom – veća brzina rezanja, duži vijek trajanja
  • Automatsko podešavanje za okrugle i uzdužne rezove
  • Zamjenska oštrica presvučena titan nitridom u kućištu
  • Proizvedeno u Njemačkoj
Oznaka tipa AM 280
Promjer kabla min./max.: 8 - 28 mm
užina x širina x visina 170 x 29 x 35 mm
Materijal plastika/metal
Boja crna, siva, crvena