Most za motor, 2X300kg

Most za motor, 2X300kg

Most za motor
MOST-MOTOR-2X300KG

Art.Nr. 0715 93 35  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Most za držanje motora sa ili bez mjenjača kod reparatura na kvačilu i diferencijalu, ležaja motora, hidroležaja, rama karoserije i selen ležaja.

  • Nosivost: 2 x 300 kg
  • Pomoću dva neovisno podesiva vretena moguće je izabrati dva, tri ili četiri mjesta vješanja
    • Univerzalna upotreba kod poprečno ili uzdužno ugrađenih motora
  • Pričvršćavanje pomoću dva lanca (dužina 800 mm) i četiri kuke
    • Brzo i jednostavno vješanje motora
  • Okretni gumeni naslonjači koji se mogu i nageti
    • Jednostavno postavljanje mosta bez oštećenja laka
  • 2 godine garancije