Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Analogna lemilica za lemljenje Analog 60
STANICA-LEMNA-ANALOG-60W
Art.Nr. 0715 94 50
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Lemna stanica Analog 60 W.
Izvedba | 60 W |
Lemni štap | 60 W na 350°C |
Vrijeme zagrijavanja | 60 sek. |
Max. temperatura vrha | 450°C |
Min. temperatura vrha | 150°C |
Napon napajanja | 230 V/AC |
Lemni štap | 24 V/AC |
Max. frekvencija | 50 Hz |
Min. frekvencija | 40 Hz |
Dužina kabla za lemni štap | 1,5 m |