Termoskupljajuci bužir, crni , 25,4-12,7 mm

Termoskupljajuci bužir, crni , 25,4-12,7 mm

Termoskupljajuci bužir, crni
BUŽIR-TERMOSKUP-CRN-L100MM-(25,4-12,7MM)

Art.Nr. 0771 02540  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Kataloška stranica [1]
Termoskupljajući bužir, tankostjeni sa omjerom skupljanja 2:1, bez unutarnjeg ljepila, izvedba u dužini od 100 mm.

Karakteristike:
  • Visokoučinkovita višenamjenska fleksibilna cijev - bužir s toplinskim stezanjem
  • Samogaseći
  • Lako za obilježavanje
  • Dobra električna, hemijska i fizikalna svojstva
  • Područje primjene: električna izolacija, mehanička zaštita, označavanje, uvezivanje, naponsko rasterećenje i antikorozivna zaštita
Prečnik 25,4 mm
Prečnik (nakon skupljanja) 12,7 mm
Boja crna
Dužina 100 mm
Omjer skupljanja 2:1
Debljina zida 0,76 mm