ATO automatski osigurač za dijagnozu i ugradnju u motorna vozila , 3A

ATO automatski osigurač za dijagnozu i ugradnju u motorna vozila                                    , 3A

ATO automatski osigurač za dijagnozu i ugradnju u motorna vozila , 3A

Pljosnati nasadni osigurac
OSIGURAČ-NASADNI-AUTOM-ATO-DIAGN-3A

Art.Nr. 0731 100003  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

ATO automatski osigurač za dijagnozu i ugradnju u motorna vozila. Termičko resetovanje strujnog kruga

  • Stalne zamjene osigurača u oštećenom strujnom krugu su eliminisane
  • Jednostavno resetovanje rukom
  • Bez gubljenja skupocjenog vremena
  • Izvedba: ATO (Forma C)
  • Za 12 V i 24 V DC (max. napon 28 V)
  • Crni automatski osigurač za vozila sa dugmetom za uključivanje u boji i crnim prekidačem za reset
  • Upotreba: Kontinualni (stalna instalacija). Traženje greške (dijagnostika)
  • 3 Amper-a
  • Boja: ljubičasta