ATO automatski osigurač za ugradnju u motorna vozila , 10A

ATO automatski osigurač za ugradnju u motorna vozila                                                , 10A

ATO automatski osigurač za ugradnju u motorna vozila , 10A

Pljosnati nasadni osigurac
OSIGURAČ-NASADNI-AUTOM-ATO-STALN-10A

Art.Nr. 0731 100110  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

ATO automatski osigurač za ugradnju u motorna vozila. Termičko resetovanje strujnog kruga

  • Stalne zamjene osigurača u oštećenom strujnom krugu su eliminisane
  • Jednostavno resetovanje rukom
  • Bez gubljenja skupocjenog vremena
  • Izvedba: ATO (Forma C)
  • Za 12 V i 24 V DC (max. napon 32V)
  • Automatski osigurač u boji sa crvenim prekidačem za resetiranje
  • Upotreba: Kontinualni (stalna instalacija)
  • 10 Amper-a
  • Boja: crvena