ZEBRA FLY kabal za motorna vozila, 10,0qmm/crveni

ZEBRA FLY kabal za motorna vozila, 10,0qmm/crveni

ZEBRA FLY kabal za motorna vozila, 10,0qmm/crveni

Kabl za vozila FLRY/FLY
KABL-VOZIL-FLY-SNOP-CRVEN-10,0QMM

Art.Nr. 0770 11121  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]

ZEBRA FLY kabal za motorna vozila u snopu (tip FLY)

  • Prema normi DIN/IS 6722
  • PVC vanjska izolacija
  • Nominalni napon: U = 50 V, U_ = 60 V
  • Temperaturno područje upotrebe: klasa A, -40°C do +70°C
  • Bez silikona, kadmija i olova