H07RN-F robusno izolirani kabal za motorna vozila, 7X1,5qmm/crni

H07RN-F robusno izolirani kabal za motorna vozila, 7X1,5qmm/crni

H07RN-F robusno izolirani kabal za motorna vozila, 7X1,5qmm/crni

Kabl za vozila Motorna vozila opcenito
KABL-VOZIL-(H07RN-F)-SNOP-CRN-7X1,5QMM

Art.Nr. 0770 1186  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Certifikat [1]

Kabal sa robusnom gumenom izolacijom H07RN-F, snop, ID boja crna, bijela, smeđa, žuta, crna, plava

  • Fleksibilni
  • Za upotrebu u suhim i vlažnim prostorijama, otporan na ulje, benzin i UV zrake
  • Fini bakarni licnasti provodnik prema normi DE 0295, klasa provodnosti 5
  • Neoprenska vanjska zaštita, boja: crna
  • Nominalni napon: 450/750 V
  • Temperaturno područje upotrebe: -25°C do +60°C