Inteligentni punjač akumulatora za motorna vozila , 30/15 A

Inteligentni punjač akumulatora za motorna vozila , 30/15 A

Punjaci za motorna vozila
PUNJAC-AKUMULATORA-MOT.VOZ-12/24V-30/15A

Art.Nr. 0772 30 15  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Uputstvo [1]
Deklaracija [1]

Inteligentni punjač akumulatora za motorna vozila 30/15 A. 12/24-V za profi radionice.

Prednosti:
  • Ujedinjuje 12 i 24-V korištenje u jednom uređaju.
  • Integrisani temperaturni pipak na klemama osigurava kontrolisano i brižljivo punjenje akumulatora.
  • Zaštićen prema IP44.
  • Sadrži i režim snabdijevanja od 15 A koje osigurava napunjen akumulator i tokom održavanja i dijagnosticiranja.
  • Kompaktan dizajn ga čini pogodnim za izložbene prostorije.
  • Preporučuje se za akumulatore sa kapacitetom između 90 i 600 Ah.
  • „Boost“ - Buster funkcija pomaže kod duboko ispražnjenih akumulatora.
Vrste punjenja:
  • Standardno punjenje
  • Režim za snabdijevanje
  • Funkcija „Hladno punjenje“
  • „Boost“ - Buster funkcija
Obim isporuke:
  • 12/24 voltni punjač 30/15 A
  • Potpuno izolirane kleme sa integrisanim temperaturnim pipcima
Ulazni napon230 V / 50 Hz
Nominalni napon punjenja12 V/24 V
Jačina struje punjenja30 A/15 A
Maksimalna ukupna snaga525 W
Kapacitet akumulatora90 Ah do 600 Ah
Tip akumulatora12 V aku. sa olovom i kiselinom (otvoreni, MF, Ca, VRLA, GEL, AGM)
Smjernica za punjenje7-stepenaste potpuno automatske karakteristike punjenja
Standardno punjenjeZa konvencionalne akumulatore (mokre ćelije - otvoreni tip akumulatora), aku. slobodni od održavanja, gel i zatvoreni akumulatori
Režim rada za snabdijevanje (u ovom režimu rada ne funkcioniše zaštita od iskrenja)Korištenje kao snabdijevanja naponom u izložbenim prostorijama odnosno tokom radova održavanja
„Boost“ - Buster funkcijaIntenzivno korištenje kod duboko ispražnjenih akumulatora
Klasa zaštiteIP44
Zaštita od iskrenjaSerijski sadržano
Zaštitna od polarizacijeSerijski sadržano
Integrisano LED svjetloKoristi dugmaste baterije (Art.-Nr. 0827 081 620)
Potpuno izolirane klemeSerijski sadržano
Kleme – temperaturni pipciSerijski sadržano
Integrisani tester akumulatora4-stepenasti LED prikaz
Poprečni presijek kabla za punjenje2 x 4,00 mm²
Dužina kabla za punjenje1.800 mm
Multifunkc. naprava za držanjeIntegrisana naprava za držanje omogućuje razne pozicije (stojeći-, ručni-, viseći- i leđni uređaj u jednom)
Dimenzije mm (D x Š x V)230 x 118 x 70
Odobrenja/CertifikatiRoHS-, REACH, EMV, CE
Težina1.360 g