Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Kolut od čeličnog lima sa kablom H05RR-F 3G1,5 mm2
KABL-KOLUT-CELLIM-(H05RR-F3G1,5)-50M
Art.Nr. 0774 50 1
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Produžni kabl na kolutu od čeličnog lima.
Neoprenski kabl H07RN-F je za trajnu vanjsku upotrebu, izrazito fleksibilan, otporan na ulje, benzin und UV postojan.Upotreba | Trajna vanjska upotreba |
Izvedba | 3 uzemljene utičnice 16 A, 250 V |
Opremljen kablom | H05RR-F3G1,5 |
Dužina kabla | 50 m |
Vrsta zaštite | IP20 |
Zaštita od pregrijavanja | Termoprekidač strujnog kola sa zaštitom od ponovnog pokretanja prema VDE 0620 |
Dimenzije (D x Š x V) | 285 mm x 190 mm x 360 mm |