Kabl H05VV-F 3G1,5 mm na metalnom kolut , H05VV/3X1,5/50m

Kabl H05VV-F 3G1,5 mm na metalnom kolut                                                             , H05VV/3X1,5/50m

Kabl H05VV-F 3G1,5 mm na metalnom kolut , H05VV/3X1,5/50m

Kabl H05VV-F 3G1,5 mm na metalnom kolut
KABL-KOLUT-CELLIM-(H05VV-F3G1,5)-50M

Art.Nr. 0774 50 11  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Certifikat [1] [2]

Produžni kabl na kolutu od čeličnog lima.

Neoprenski kabl H07RN-F je za trajnu vanjsku upotrebu, izrazito fleksibilan, otporan na ulje, benzin und UV postojan.

Karakteristike koluta:
  • Novi tip kočnice
  • Robusan dizajn
  • Stalak, od sjajno pocinčanog lima, amortizuje udar
  • Ergonomska ručka za nošenje izolirana plastikom
  • Svaka neispravna utičnica se može pojedinačno zamijeniti
  • Veoma uočljiva sigurnosna boja
  • Veoma stabilan zahvaljujući niskoj tački težišta
UpotrebaTrajna vanjska upotreba
Izvedba3 uzemljene utičnice 16 A, 250 V
Opremljen kablomH05VV-F3G1,5
Dužina kabla50 m
Vrsta zaštiteIP20
Zaštita od pregrijavanjaTermoprekidač strujnog kola sa zaštitom od ponovnog pokretanja prema VDE 0620
Dimenzije (D x Š x V)285 mm x 190 mm x 360 mm