Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Samoljepljiva pjenasta traka Soft mask easy
TRAKA-ZAPTIVNA-(SOFT MASK EASY)-20MMX50M
Art.Nr. 0818 300050
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Samoljepljivi specijalni zaptivač od pjenastog poliestera sa finim porama za lakirerske radove
Područja korištenja:Materijal nosivog dijela | Poliesterska pjena |
Debljina nosivog dijela | 9 mm |
Baza ljepila | Kaučuk |
Snaga lijepljenja | 6N/25mm |
Sposobnost prijanjanja | >10 h / 23°C |
Temperaturna stabilnost | 1h 95°C |
UV-otpornost | Ograničena |
Postojanost na vrijeme | Ograničena |
Boja | Bijela |
Vrijeme skladištenja | 12 mjeseci (18°C/ 55% RV) |